Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TPE-147GI PoE-Adapter Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trendnet TPE-147GI PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Trendnet TPE-147GI PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Trendnet TPE-147GI PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Trendnet TPE-147GI PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Trendnet TPE-147GI PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Trendnet TPE-147GI PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Trendnet TPE-147GI PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Trendnet TPE-147GI PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78602704
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-147GI
EAN/GTIN:
     710931161724
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
trendnet poe netzteil
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
126.4 mm
Tiefe
73.95 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
322 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
1000 Mbit/s
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE, FCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom
1.3 A
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
65 W
Weitere Suchbegriffe: poe netzeile
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.