Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark MX431adn Laser A4 600 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark MX431adn Laser A4 600 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute
Lexmark MX431adn Laser A4 600 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute
Lexmark MX431adn Laser A4 600 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute
Lexmark MX431adn Laser A4 600 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute
Lexmark MX431adn Laser A4 600 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute
Lexmark MX431adn Laser A4 600 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute
Lexmark MX431adn Laser A4 600 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute
Lexmark MX431adn Laser A4 600 x 600 DPI 40 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78711743
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     29S0210
EAN/GTIN:
     734646695695
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
Laserdrucker
Rundum-Sicherheitspaket
Lexmarks umfassender Ansatz bei der Produktsicherheit deckt sämtliche Design- und Entwicklungsaspekte über unsere gesamte Produktpalette hinweg ab. Unsere Sicherheitsfunktionen sorgen für den Schutz Ihrer Informationen – im Dokument, im Gerät, beim Senden über das Netzwerk und überall sonst.

Einfache Interaktion
Übernehmen Sie die Kontrolle über Drucken, Kopieren, Faxen und automatisches beidseitiges Scannen mit einem 2,8-Zoll-Farbtouchscreen. Dieses Gerät unterstützt nicht nur die bequeme Interaktion mit wichtigen Systemfunktionen und Aufgabeninformationen, sondern auch integrierte Cloud-Konnektoren, mit denen Sie Scans speichern und Dateien aus beliebten Cloud-Diensten wie Box, Dropbox, Google Drive und Microsoft OneDrive abrufen können.

Sparsam im Papier- und Energieverbrauch
Der automatische beidseitige Druck ist ebenso Standard wie die integrierten Energiesparmodi, mit denen die Bewertungen von EPEAT® Silver und Energy Star® Certified unterstützt werden. Das Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm (LCCP) und das Lexmark Equipment Collection Program (LECP) minimieren Abfall und unterstützen das Recycling (die Verfügbarkeit variiert je nach Land).

Vielseitigkeit, die passt
Der Business-Class-MX431adn ist nur 339 mm hoch x 411 mm breit x 366 mm tief und passt fast überall. Durch seine kompakte Größe und sein geringes Gewicht ist er einfach aufzustellen und leicht zu transportieren.

Mehr drucken, weniger Unterbrechungen:
Zusätzlich zur ersten Seite in nur 5,9 Sekunden und einer Ausgabe von bis zu 40 Seiten pro Minute bietet der Unison™-Toner mit extra hoher Kapazität eine Ausgabe von bis zu 20.000 Seiten, während ein optionales Papierfach die Gesamtzuführung auf bis zu 900 Blatt für mehr Druckleistung und weniger Ausfallzeiten erhöht. Mit seinem Stahlrahmen und seiner lebenslangen Fixierstation ist der MX431adn für eine lange Lebensdauer konzipiert.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, DL
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 120 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
60 - 217 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
80000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
1
Druckfarben
Schwarz
Empfohlene monatliche Auslastung
800 - 8000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PPDS
Drucker-Schriftarten
Bitmap, PPDS, PostScript
Ursprungsland
China
Leistungen
Speicherkapazität
512 MB
RAM-Speicher maximal
512 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
1 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Schalldruckpegel (Druck)
53 dB
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
50 dB
Schalldruckpegel (Kopieren)
54 dB
Schalldruckpegel (Scannen)
55 dB
Zertifikate
Zertifizierung
ENERGY STAR, ICES-003 Class B, BSMI Class B, US FDA, UL 60950-1, FCC Class B, cUL CAN/CSA-C22.2 60950-1, NOM, CB EN/IEC 60950-1, CB EN/IEC 60825-1, CE DoC (EN 62301 Class B, EN 62311, CE EN/IEC 60950-1, CE EN/IEC 60825-1, EN 61000-3, EN 55022 Class B, EuP, EN 55024, UL), EFTA (CE), KCC, CCC, CECP, CEL, C-tick DoC, UL-AR, KC mark, UL GS mark, EC 1275, MET-I, ISO 532B, ECMA-370, TED, GOST-R, SII, TER, DE-UZ 205, China Green Product (CGP)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
1
Gesamte Papierkapazität
350 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) Ausgabekapazität
50 Blätter
Maximale Papierkapazität
900 Blätter
Max. Ausgabekapazität
150 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
420 mm
Verpackungstiefe
465 mm
Verpackungshöhe
385 mm
Paketgewicht
1470 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
411 mm
Tiefe
366 mm
Höhe
339 mm
Gewicht
1280 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Patronenreichweite Lieferumfang (schwarz)
3000 Seiten
Mitgelieferte Kabel
AC
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
LEAP, MD5, MSCHAPv2, PEAP, SNMPv3, SSL/TLS, TLS, TTLS
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Optische Scanauflösung (schwarz)
600 x 600 ppi
Maximaler Scanbereich
215.9 x 355.6 mm
Scantechnologie
CIS
Scan to
E-Mail, FTP, LDSS, PC
Unterstützte Bildformate
JPEG, JPG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, XPS
Kopieren
Kopieren
Monokopie
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Duplex-Kopiermodus
Auto
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
39 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
5.9 s
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
580 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.9 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.47 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Monodruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
600 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
40 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckauflösung schwarz
600 x 600 DPI
Aufwärmzeit
5.9 s
Weitere Suchbegriffe: Monochrom Laserdrucker, Monochrom Printer, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, 3-in-1-Laserdrucker, 4-in-1-Laserdrucker, All-in-One-Laserdrucker, Laser-Multifunktionsdrucker, MFD Schwarzweiß-Laserdrucker, Multifunktions-Laserdrucker, Multifunktionsdrucker Laser, Multifunktionslaserdrucker, Netzwerk-Farbdrucker, Netzwerkdrucker, 3-in-1 WLAN-Drucker, 4-in-1 WLAN-Drucker, All-in-One WLAN-Drucker, MFD Wireless-Drucker, Multifunktions-WLAN-Drucker, WLAN-Multifunktionsdrucker, WLAN-Multifunktionsfax, WLAN-Multifunktionsfaxgerät, WLAN-Multifunktionsgerät, 3-in-1 WLAN-Laserdrucker, 3-in-1 Wireless-Laserdrucker, MFD WLAN-Laserdrucker, MFD Wireless-Laserdrucker, Multifunktions-WLAN-Laserdrucker, Multifunktions-Wireless-Laserdrucker, WLAN-Multifunktionslaserdrucker, lexmark monochrom laserdrucker, laserdrucker, lexmark laserdrucker
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,63*
€ 368,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,85*
€ 367,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,67*
€ 357,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,61*
€ 356,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,56*
€ 332,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
2379572
ab € 105,61*
Zubehör
Lexmark
2379531
ab € 52,35*
Zubehör
Lexmark
2379542
ab € 78,12*
Zubehör
Lexmark
2379562
ab € 26,23*
Zubehör
Lexmark
2379573
ab € 174,00*
Zubehör
Lexmark
2379532
ab € 87,17*
Zubehör
Lexmark
2379543
ab € 129,74*
Zubehör
Lexmark
2379553
ab € 30,59*
Zubehör
Lexmark
2379563
ab € 43,08*
Zubehör
Lexmark
2379574
ab € 315,75*
Zubehör
Lexmark
2379533
ab € 155,77*
Zubehör
Lexmark
2379544
ab € 234,46*
Zubehör
Lexmark
2379554
ab € 54,71*
Zubehör
Lexmark
2379564
ab € 78,58*
Zubehör
Lexmark
2379575
ab € 417,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.