Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson EcoTank ET-5880


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson EcoTank ET-5880
Epson EcoTank ET-5880
Epson EcoTank ET-5880
Epson EcoTank ET-5880
Epson EcoTank ET-5880
Epson EcoTank ET-5880
Epson EcoTank ET-5880
Epson EcoTank ET-5880
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78800665
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C11CJ28401
EAN/GTIN:
     8715946676654
Suchbegriffe:
All-in-One-Tintenstrahldrucker
Multifunktions-Tintenstrahldrucker
Farbdrucker
Farbkopierer
Erhebliche Einsparungen Mit dem Colour-Business-EcoTank Pro sparen Sie einfach mit jedem Ausdruck. Die preisgünstige Tinte in Flaschen lässt sich leicht und sauber in die vorgesehenen Tanks einfüllen. Im Ergebnis profitieren Sie von extrem niedrigen Kosten pro Ausdruck und dank der Heat-Free-PrecisionCore-Technologie auch von einem besonders geringen Energieverbrauch – ein Plus für Sie und die Umwelt. Zeitsparende Performance Der ET-5880 besticht durch seine Produktivität in A4. Neben seiner Druckgeschwindigkeit von 25 Seiten pro Minute lässt er nicht lange auf sich warten, denn den ersten Ausdruck erhalten Sie bereits nach 5,5 Sekunden¹. Zudem können Sie über den automatischen Dokumenteneinzug (ADF) Ihre Originale mit bis zu 27,5 Bildern pro Minute einscannen. Lange Drucken ohne einzugreifen Eine Tintenfüllung des EcoTank Pro-Druckers reicht für tausende Ausdrucke, ohne nachfüllen zu müssen. Die entsprechende Papierversorgung ist auch gewährleistet. Mit zwei Papierkassetten für jeweils 250 Blatt sowie einer Universalzufuhr für bis zu 50 Blatt verfügt dieses Modell über eine, für diese Geräteklasse, außergewöhnlich hohe Papierkapazität. Intuitiv und leicht in der Bedienung Sämtliche Funktionen lassen sich einfach und bequem auf dem LCD-Touchscreen ansteuern. Auch das Auffüllen der großen Tintentanks an der Vorderseite ist dank der wiederverschließbaren, handlichen und tropffreien Tintenflaschen ganz einfach und sauber. Drucken – von woher Sie auch wünschen Aus dem Standard-Netzwerk oder mobil über WLAN oder Wi-Fi Direct – das Drucken über PC, Mobilgeräte, Tablets und Notebooks ist mit dem ET-5880 ein Kinderspiel. Mit der Epson iPrint-App² können Dokumente bequem über Smart-Geräte gedruckt werden. Professionelle Ergebnisse Die Epson DURABrite ET-Pigmenttinte garantiert eine professionelle, wisch- und wasserfeste Businessqualität auf unterschiedlichsten Medien und das, wenn gewünscht, sogar randlos.
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Briefumschläge, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
ISO-B-Formate
B5, B6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Legal, Brief
Umschlaggrößen
10, C4, C6, DL
Mediengewichte für das Papierfach
64 - 255 g/m²
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
66000 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
Empfohlene monatliche Auslastung
200 - 3300 Seiten pro Monat
Tintentanksystem
Ja
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 3, PCL 5c, PostScript 3
Drucker-Schriftarten
PCL, PostScript
Ursprungsland
Indonesien
Sonstige Funktionen
Druckverfahren
Epson PrecisionCore
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, Windows XP Professional x64 Edition
Faxabruf unterstützt
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6
Tintentropfen
3,8
Druckkopfdüsen
800 nozzles black, 800 nozzles per colour
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
250 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
125 Blätter
Kapazität Papierfach 1
250 Blätter
Kapazität Papierfach 2
250 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
50 Blätter
Maximale Papierkapazität
550 Blätter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433100
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Marktpositionierung
Zuhause & Büro
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
4.3 Zoll
Touchscreen
Ja
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
560 mm
Verpackungstiefe
500 mm
Verpackungshöhe
445 mm
Paketgewicht
21159 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
350 mm
Gewicht
17800 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Treiber enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP
Management-Protokolle
SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Mobile Drucktechnologien
Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint
Anschlüsse und Schnittstellen
Direktdruck
Ja
USB Anschluss
Ja
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
2400 x 1200 DPI
Duplex-Scan-Modus
Auto
Scantechnologie
CIS
Scan to
Cloud
Scangeschwindigkeit (schwarz)
27.5 Zoll/min
Scangeschwindigkeit (Farbe)
9 Zoll/min
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, TIFF, PNG
Unterstützte Dokumentenformate
PDF
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Duplex-Kopiermodus
Auto
Fax
Faxen
Farbfaxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxspeicher
180 Seiten
Automatische Wahlwiederholung
Ja
Kurzwahlen
Ja
Maximale Anzahl programmierbarer Speicherplätze
100
Faxweiterleitung
Ja
Fax-Weiterleitung an
E-Mail, PC
Fehlerkorrekturmodus (ECM)
Ja
Energie
Stromverbrauch (durchschnittlicher Betrieb)
19 W
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren
19 W
Energieverbrauch (bereit)
9.7 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
0.8 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.14 kWh/Woche
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
4800 x 2400 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
25 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
25 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) schwarz
25 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
25 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Schwarz, Standardmodus, A4/US Letter)
21 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit Duplex (Farbe, Standardmodus, A4/US Letter)
21 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Mono
11 ipm
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734) Farbe
6 ipm
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) schwarz
21 Seiten pro Minute
Duplex-Druckgeschwindigkeit (ISO/IEC 24734, A4) Farbe
21 Seiten pro Minute
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.5 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
6 s
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 696,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 755,61*
€ 899,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,29*
€ 892,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 741,74*
€ 882,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,69*
€ 865,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,00*
€ 828,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C13T06B140
ab € 12,50*
Zubehör
Epson
C13T06B240
ab € 9,98*
Zubehör
Epson
C13T06B340
ab € 10,02*
Zubehör
Epson
C13T06B440
ab € 9,92*
Zubehör
Epson
C12C934591
ab € 16,28*
Zubehör
Epson
CP04OSSECJ28
ab € 193,05*
Zubehör
Epson
CP05OSSECJ28
ab € 224,38*
Zubehör
Epson
CP03OSSWCJ28
ab € 119,57*
Zubehör
Epson
CP04OSSWCJ28
ab € 191,86*
Zubehör
Epson
CP05OSSWCJ28
ab € 289,16*
Zubehör
Epson
CP03OSSECJ28
ab € 119,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.