| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-78829672 Herst.-Nr.: 66346 EAN/GTIN: 4043619663460 |
| |
|
| | |
| Diese Bürstenleiste von Delock ist für den Einbau in einen 19″ Netzwerkschrank geeignet.
Einbau ohne Werkzeug Das Besondere an dieser Bürstenleiste ist, dass zum Einbau in einen Netzwerkschrank kein Werkzeug benötigt wird. Die integrierten Befestigungsklammern können einfach nach außen geschoben werden, dadurch wird das Panel arretiert.
Ordentliche Kabelverlegung Die Netzwerkkabel werden von vorne einfach nach hinten durchgeführt, somit bleibt die Sicht auf die Kabel im Inneren des Netzwerkschrankes verwehrt und der Netzwerkschrank hinterlässt einen aufgeräumten Gesamteindruck.
Schutz vor Fremdkörpern Durch die enthaltenen Nylonbürsten wird das Eindringen von Staub und Schmutz verhindert. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Größe (Imperial) | 19 " | | Breite | 88.5 mm | | Tiefe (max) | 482 mm | | Höhe | 11.5 mm | Merkmale | Typ | Bürstenleiste | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Metall, Nylon | | Rack-Kapazität | 2U | | Ursprungsland | China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |