Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Püschel FSF0,25B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,25 A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Püschel FSF0,25B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,25 A
Püschel FSF0,25B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,25 A
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78859334
Hersteller:
     Püschel Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     FSF0,25B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.25 A
Spannung
250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,35967* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,48*
€ 18,42
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,38*
€ 18,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,59*
€ 17,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,85*
€ 16,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,44*
€ 15,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,79*
€ 12,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.