Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Püschel FSF0,16B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,16 A


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Püschel FSF0,16B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,16 A
Püschel FSF0,16B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 0,16 A
Artikel-Nr.:
     CIDE5-78859472
Hersteller:
     Püschel Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     FSF0,16B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
0.16 A
Spannung
250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 1,31167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,62*
€ 62,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 52,04*
€ 61,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,63*
€ 59,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,11*
€ 57,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,74*
€ 55,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,35*
€ 46,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.