Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joby GripTight One GP Stand Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joby GripTight One GP Stand Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Schwarz
Joby GripTight One GP Stand Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Schwarz
Joby GripTight One GP Stand Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Schwarz
Joby GripTight One GP Stand Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Schwarz
Joby GripTight One GP Stand Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Schwarz
Joby GripTight One GP Stand Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79018701
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01491-0WW
EAN/GTIN:
     817024014919
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Eine super kompakte Smartphone-Halterung, die Sie überall mit hinnehmen können, um Inhalte zu betrachten und besser zu fotografieren. Patentiertes, kompaktes faltbares Design. Geeignet für die meisten Smartphones mit oder ohne Hülle. Edelstahlgefedertes Design für schnelles Einsetzen und Herausnehmen des Smartphones. Die flexiblen gorillapod Beine und der rotierbare Kugelkopf bieten zahllose Möglichkeiten zur Positionierung für kreative Blickwinkel. Bei Bedarf schneller Wechsel zwischen Quer- und Hochformat. Das Grip Tight Mount kann über das 1/4-20 Gewinde mit den meisten Stativen, Einbeinstativen oder Selfiesticks verbunden werden. Der gorillapod Stand kann über das 1/4-20 Gewinde auch mit den meisten Kompaktkameras genutzt werden.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (min)
165 mm
Gewicht
79 g
Merkmale
Zweck
Smartphone/Tablet
Höchstgewichtskapazität
0.325 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Beinverriegelung Typ
Flip-Lock
Montage
1/4"
Stativkopf
Ball
Material
Kunststoff, Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Anwendbarkeit
Universal
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.