Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joby GripTight ONE GP Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joby GripTight ONE GP Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Joby GripTight ONE GP Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Joby GripTight ONE GP Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Joby GripTight ONE GP Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Joby GripTight ONE GP Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Joby GripTight ONE GP Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Joby GripTight ONE GP Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Joby GripTight ONE GP Stativ Smartphone/Tablet 3 Bein(e) Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79018770
Hersteller:
     Joby
Herst.-Nr.:
     JB01494-BWW
EAN/GTIN:
     817024014940
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Zweck
Smartphone/Tablet
Höchstgewichtskapazität
0.325 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anzahl der Beinabschnitte
10
Montage
1/4"
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Nylon, Silikon, Edelstahl, Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.