Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Slopia 0'Top LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Slopia 0'Top LED
RZB Slopia 0'Top LED
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79134101
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     611863.0031.1
EAN/GTIN:
     4051859051916
Suchbegriffe:
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte
Smart Home Pollerlampe
LED Wegeleuchte im ausgezeichneten Design. Aufrechtes, gerades Standrohr aus Aluminium-Profil mit Moduleinsatz. Abdeckungen und Bodenplatte aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Gore™ Protective Vents Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Modul mit integrierter LED Refraktor-Optik und klarer ESG-Abdeckung. Lichtverteilung asymmetrisch. Betriebsgerät integriert. Netzanschluss an Kabelübergangskasten im Gehäuseprofil max. 2 x 3 x 2,5 mm². Kabeldurchmesser max. d 13 mm.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A++ bis E
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
970 mm
Gewicht
9900 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK10
Befestigungstyp
Bodenmontage
Schutzfunktion
Wasserdicht
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A+
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
5 W
Strahlungswinkel
90 °
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
380 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
76 lm/W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 487,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,37*
€ 665,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 556,41*
€ 662,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,72*
€ 639,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,91*
€ 621,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,27*
€ 579,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.