Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL DCWN03A-05 Elektrischer Umwandler 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL DCWN03A-05 Elektrischer Umwandler 3 W
MEAN WELL DCWN03A-05 Elektrischer Umwandler 3 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79136217
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     DCWN03A-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
mean well dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
3 W
DC input Spannung
9 - 18 V
Ausgangsstrom
300 mA
Ausgangsspannung
-5 - 5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 90 °C
Zertifizierung
RoHS, EN55032, CE, EAC
Gewicht und Abmessungen
Breite
20.3 mm
Tiefe
31.8 mm
Höhe
10.2 mm
Gewicht
12.5 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.