Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Tintenstrahldrucker A1
>
Artikel
Epson SureColor SC-T2100 - Wireless Printer (No stand)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-79159699
Hersteller:
Epson
Herst.-Nr.:
C11CJ77301A0
EAN/GTIN:
8715946688824
Suchbegriffe:
Farbdrucker
Großformatdrucker
Plotter
Farblaserfolie
Kleinste Standfläche
Dieses Modell bietet die kleinste Standfläche der SureColor SC-T-Serie von Epson. Das durchdachte Design passt sich perfekt in nahezu jede Umgebung ein.
Sorgenfrei arbeiten
Die einzigartige automatische Düsenprüfung (Nozzle Verification Technology, NVT) verhindert Fehldrucke und senkt Ausfallzeiten.
Einfach zu bedienen
Der SC-T2100 ist ein äußerst intuitiv bedienbarer und benutzerfreundlicher Drucker, der sich dank durchdachter Funktionen und Applikationen mit minimalem Aufwand in Betrieb nehmen lässt. Dazu gehört auch das 4,3 Zoll (10,9 cm) großes Farb-LCD-Touchpanel sowie die Möglichkeit, direkt von einem Smartphone, Tablet oder PC zu drucken.
Nahtloser Papierwechsel
Wechseln Sie ganz einfach zwischen Rollen mit einer Breite von bis zu 24 Zoll (61 cm) und Bögen bis zum DIN A3-Format aus dem Einzelblatteinzug.
Präzision und Detailreichtum
Drucken Sie mühelos Werbeplakate, detaillierte Bau- und Konstruktionszeichnungen und allgemeine Bürodokumente.
Langlebige Ausdrucke
Der SC-T2100 verwendet UltraChrome XD2-Pigmenttinten, die für wisch- und wasserbeständige Drucke sorgen.
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.6 Snow Leopard
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Farbdisplay
Ja
Bildschirmdiagonale
4.3 "
Steuerung
Berührung
Speicherkapazität
1024 MB
Schalldruckpegel (Standby)
32 dB
Schallleistungspegel (Standby)
32 dB
Schalldruckpegel (Druck)
49 dB
Ursprungsland
Indonesien
Energie
Stromverbrauch (Standby)
8 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
28 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Farbe
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 1200 DPI
Zahl der Druckpatronen
4
Seitenbeschreibungssprachen
ESC/P-R, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Gelb, Magenta
Druckkopfdüsen
800 nozzles black, 800 nozzles per colour
Anschlüsse und Schnittstellen
Ethernet/LAN
Ja
USB Anschluss
Ja
WLAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Direktdruck
Ja
Wi-Fi Direct
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TLS, SSL, SNMP, IPSec, IPv6, IEEE802
Mobile Drucktechnologien
Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SSL/TLS, SNMP, IPSec
Gewicht und Abmessungen
Breite
970 mm
Tiefe
505 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
27000 g
Papierhandhabung
Maximale Druckgröße
A1 (594 x 841 mm)
Medientypen für das Papierfach
Rolle
Schnittbögen
Ja
ISO-A-Formate (A0...A9)
A1, A2, A3, A4
ISO-B-Formate
B1, B2, B3, B4
Medienstärke
SingleSheet0.3 mm
Maximale Rollenbreite
610 mm
Maximaler Rollendurchmesser
119 mm
Rollgewicht (hintere Rolle)
4200 g
Nicht bedruckbarer Bereich (metrisch, Einzelblatt)
3 x 3 x 3 x 3 mm
Nicht bedruckbarer Bereich (Rollmedien)
3 mm
Rollenpapier
Ja
Sonstige Funktionen
Automatische Schaltung
Ja
Strichgenauigkeit
+/- 0,26
Touchscreen
Ja
Kompatible Produkte
WorkForce DS-6500, WorkForce DS-60000
Minimum Linienbreite
0.07 mm
Tintentropfen
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
725 mm
Verpackungstiefe
1200 mm
Verpackungshöhe
533 mm
Paketgewicht
38820 g
Patrone(n) enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Großformatdrucker
Weitere Suchbegriffe:
Kopierfolie
,
Laserdruckerfolie
,
Laserfolie
,
Inkjet Drucker
,
Tintenstrahldrucker
,
Tintenstrahldrucker A1
,
großformatdrucker epson
,
farblaserfolie
,
usb plotter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 594,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,48*
€ 780,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,39*
€ 770,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 640,73*
€ 762,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,02*
€ 749,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 594,14*
€ 707,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson 3Y, CoverPlus, Onsite, SC-T2100
Epson
CP03OSSECJ77
ab € 191,37*
Zubehör
Epson 4Y, CoverPlus, Onsite, SC-T2100
Epson
CP04OSSECJ77
ab € 298,37*
Zubehör
Epson 5Y, CoverPlus, Onsite, SC-T2100
Epson
CP05OSSECJ77
ab € 402,48*
Zubehör
Epson Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m
Epson
C13S045277
ab € 13,10*
Zubehör
Epson Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m
Epson
C13S045278
ab € 13,34*
Zubehör
Epson Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m
Epson
C13S045282
ab € 21,90*
Zubehör
Epson Bond Paper White 80, 594mm x 50m
Epson
C13S045272
ab € 12,17*
Zubehör
Epson Bond Paper White 80, 610mm x 50m
Epson
C13S045273
ab € 12,44*
Zubehör
Epson C12C936361 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Einschub 1 Stück(e)
Epson
C12C936361
ab € 26,78*
Zubehör
Epson Coated Paper 95, 610 mm x 45 m
Epson
C13S045284
ab € 24,09*
Zubehör
Epson CoverPlus
Epson
CP1EOSSECJ77
ab € 115,57*
Zubehör
Epson Doubleweight Matte Paper Roll, 24 Zoll x 25 m, 180 g/m²
Epson
C13S041385
ab € 54,92*
Zubehör
Epson Enhanced Adhesive Synthetic Paper Roll, 24 Zoll x 30,5 m, 135 g/m²
Epson
C13S041617
ab € 194,79*
Zubehör
Epson Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m², 50 Blatt
Epson
C13S042095
ab € 52,19*
Zubehör
Epson Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m², 100 Blatt
Epson
C13S041719
ab € 66,11*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen