Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Coated Paper 95, 610 mm x 45 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Epson Coated Paper 95, 610 mm x 45 m
Epson Coated Paper 95, 610 mm x 45 m
Artikel-Nr.:
     173-1695040
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13S045284
EAN/GTIN:
     8715946491219
Suchbegriffe:
Bilderdruckpapier
Gestrichenes Papier
Kunstdruckpapier
Großformatpapier
Gestrichenes Normalpapier für CAD- und GIS-Anwendungen mit Farbstoff- oder Pigmenttinten, ist dieses Spitzenpapier auch für Grafik- und Geschäftspräsentationen geeignet. Es liefert scharfe Linien, ein klares Schriftbild und kontrastreiche Farben. Die hohe Opazität bewirkt eine brillante Darstellung. Kurze Trocknungszeiten und wasserabweisend sorgen für eine flexible Handhabung.

- Exzellentes Inkjetdruckmedium für CAD-, GIS- und Grafikanwendungen sowie Geschäftspräsentationen.
- Wasserabweisend
- Hohe Opazität
- Schnell trocknend
- Hohe Druckpunktschärfe und kontrastreiche Farbdarstellung
- Für Farbstoff- und Pigmenttinten geeignet
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
40 - 60 %
Betriebstemperatur
15 - 30 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
0 - 40 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 80 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
625 mm
Verpackungshöhe
115 mm
Paketgewicht
2950 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
Epson Stylus Pro 10600, Stylus Pro 11880, Stylus Pro 7450, Stylus Pro 7500, Stylus Pro 7600, Stylus Pro 7700, Stylus Pro 7880, Stylus Pro 7890, Stylus Pro 7900, Stylus Pro 9450, Stylus Pro 9500, Stylus Pro 9600, Stylus Pro 9700, Stylus Pro 9880, Stylus Pro 9890, Stylus Pro 9900
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Mindestbestellmenge
2 Stück(e)
Merkmale
Rollenlänge
45 m
Rollenbreite
610 mm
Größe (Imperial)
24 "
Oberflächentyp
Matte
Druckmediengewicht
95 g/m²
Papierhelligkeit
98
Weißgrad des Papiers
145
Ursprungsland
Deutschland
Druckmaterial - Helligkeit
l*91/a 4/b -15, ISO 98%
Druckmaterial - Weißintensität
CIE 145%
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,15*
€ 33,80*
10 Tage
8
pro Stück
€ 6,90*
ab € 23,93*
€ 34,03*
7 Tage
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 45,27*
€ 61,22*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CE20001A0
ab € 9.393,95*
Zubehör
Epson
C11CJ77301A0
ab € 592,02*
Zubehör
Epson
C11CF11302A0
ab € 1.070,92*
Zubehör
Epson
C11CJ36301A0
ab € 1.348,99*
Zubehör
Epson
C11CF11301A0
ab € 923,43*
Zubehör
Epson
C11CJ15301A0
ab € 1.815,03*
Zubehör
Epson
C11CD66301A0
ab € 2.138,06*
Zubehör
Epson
C11CD66301A1
ab € 2.038,41*
Zubehör
Epson
C11CD66301EB
ab € 3.096,57*
Zubehör
Epson
C11CF85301A0
ab € 1.401,96*
Zubehör
Epson
C11CJ55301A0
ab € 1.633,12*
Zubehör
Epson
C11CJ55302A0
ab € 1.490,32*
Zubehör
Epson
C11CF12301A0
ab € 1.475,36*
Zubehör
Epson
C11CJ54301A0
ab € 2.487,25*
Zubehör
Epson
C11CF12302A0
ab € 1.339,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.