Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
USB-A Adapter
>
USB-A HDMI Adapter
>
Artikel
ClickTronic 44928 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-79177263
Hersteller:
Clicktronic
Herst.-Nr.:
44928
EAN/GTIN:
4040849449284
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
USB HDMI Adapter
USB-A HDMI Adapter
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
Anzahl der Schutzschichten
3
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Kupfer
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
Rundkabel
Stecker-Material
Gold
AWG Kabelgröße
32
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.8 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 80 °C
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Videokabel-Adapter
Weitere Suchbegriffe:
USB-C HDMI Adapter
,
Video Converter
,
Video Konverter
,
Videokonverter
,
Videoumwandler
,
usb-c usb hdmi adapter
,
usb-a hdmi adapter
,
clicktronic adapterkabel hdmi
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 27,00*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ClickTronic 39085 HDMI-Kabel 20 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Clicktronic
39085
ab € 122,80*
Zubehör
Goobay 61160 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay
61160
ab € 1,11*
Zubehör
Goobay 61283 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay
61283
ab € 3,76*
Zubehör
Goobay 61289 HDMI-Kabel 3 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Goobay
61289
ab € 4,85*
Zubehör
Goobay 72317 HDMI-Kabel 1,5 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz, Blau
Goobay
72317
ab € 3,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen