Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata NME1215SC Elektrischer Umwandler 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata NME1215SC Elektrischer Umwandler 1 W
Murata NME1215SC Elektrischer Umwandler 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79294633
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     NME1215SC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
murata dc dc wandler
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1 W
DC input Spannung
10.8 - 13.2 V
Ausgangsstrom
67 mA
Ausgangsspannung
15 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl
1
Typ
DC - DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.53 mm
Tiefe
6.1 mm
Höhe
10 mm
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,01*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 35 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 70 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 140 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TMV 1215SHI
ab € 6,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.