Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata MTU1S1212MC Elektrischer Umwandler 1 W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Murata MTU1S1212MC Elektrischer Umwandler 1 W
Murata MTU1S1212MC Elektrischer Umwandler 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79294668
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     MTU1S1212MC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1 W
DC input Spannung
10.8 - 13.2 V
Ausgangsstrom
83 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Anzahl
1
Typ
DC - DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
8.2 mm
Tiefe
8.4 mm
Höhe
8.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 354,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 60 Stück (ab € 5,91034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 480,36*
€ 571,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 464,61*
€ 552,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 429,03*
€ 510,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 404,15*
€ 480,94
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 391,25*
€ 465,59
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 378,36*
€ 450,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 354,62*
€ 422,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.