Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tescoma 420706 Eiswürfelbehälter 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tescoma 420706 Eiswürfelbehälter 1 Stück(e)
Tescoma 420706 Eiswürfelbehälter 1 Stück(e)
Tescoma 420706 Eiswürfelbehälter 1 Stück(e)
Tescoma 420706 Eiswürfelbehälter 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79350086
Hersteller:
     TESCOMA
Herst.-Nr.:
     420706
EAN/GTIN:
     8595028426205
Suchbegriffe:
Speiseeis-Formen
Speiseeisformen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Tiefe
120 mm
Merkmale
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Form
Rechteckig
Typ
Eiswürfelbehälter
Produktfarbe
Gemischte Farben
Material
Kunststoff
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.