| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-7944014 Herst.-Nr.: 51706290 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| - Eine große Menge von Schneeflocken wird bis zu 2 m weit in den Raum geworfen.
- Bei andauernder Berieselung bildet sich am Boden eine "Schaum-Schneedecke", die sich nach und nach wieder auflöst. - Das Auflösen der "Schneedecke" geschieht fast rückstandslos. - Ideal für das Thema "Winter" in Diskotheken, Theatern etc. - Passendes Schneefluid: EUROLITE Schneefluid. - Mit Bügel für hängende Montage. - Hochwertiger Aufbau. - Günstiges Preis-Leistungsverhältnis.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 4000 g | Energie | Eingangsspannung | 230 V | | Eingangsfrequenz | 50 Hz | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 340 x 215 x 220 mm | Design | Produktfarbe | Schwarz, Grau |
|
| | |
| | | |
| |