| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-79446215 Herst.-Nr.: LSR200W EAN/GTIN: 8806098531295 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Leistungen | Produkttyp | Weinkühler mit Kompressor | ![](/p.gif) | Anzahl der Temperaturzonen | 3 | ![](/p.gif) | Temperraturreichweite (Zone 1) | 11 - 18 °C | ![](/p.gif) | Lärmemissionsklasse | C | ![](/p.gif) | Geräuschpegel | 37 dB | ![](/p.gif) | Temperaturbandbreite (zone 2) | 5 - 11 °C | ![](/p.gif) | Antivibrationssystem | Ja | ![](/p.gif) | Kältemittelart | R600a | ![](/p.gif) | Sicherheitsglass | Ja | Gefrierschrank | Integriertes Gefrierfach | Ja | ![](/p.gif) | Gefrierfachtemperatur (min) | -22 °C | ![](/p.gif) | Tiefkühltemperatur (max) | -1 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 700 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 735 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 1860 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 175000 g | Ergonomie | Innenbeleuchtung | Ja | ![](/p.gif) | Eingebautes Display | Ja | ![](/p.gif) | Lichtsteuerung | Automatisch | ![](/p.gif) | Steuerung | Berührung | ![](/p.gif) | Display-Typ | LCD | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 185000 g | Energie | Energieeffizienzklasse | E | ![](/p.gif) | Jährlicher Energieverbrauch | 225 kWh | ![](/p.gif) | Energieeffizienzskala | A bis G | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | Design | Geräteplatzierung | Freistehend | ![](/p.gif) | Gehäusefarbe | Schwarz, Edelstahl | ![](/p.gif) | Innenfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Anzahl der Regale | 5 Regale | ![](/p.gif) | Anzahl der Türen | 1 Tür(en) | ![](/p.gif) | Türfarbe | Schwarz, Silber | ![](/p.gif) | Gehäusematerial | Glas, Edelstahl | ![](/p.gif) | Regalmaterial | Metall / Holz | ![](/p.gif) | Türanschlag | Rechts | ![](/p.gif) | Anzahl der Kompressoren | 1 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tiefkühl-Schrank, Tiefkühlschrank, Glastür-Kühlschrank, Glastürkühlschrank, Champagner-Kühler, Champagnerkühler, Miniatur Weinkühler, Sekt-Kühler, Sektkühler, Wein-Kühler, Weinkühler, Wein-Klimaschrank, Wein-Kühlschrank, Wein-Temperierschrank, Weinklimaschrank, Weinkühlschrank, Weintemperierschrank, wein-kühlschrank lg, glastür kühlschrank |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |