Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antari B-200 Seifenblasenmaschine Silber 1,5 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antari B-200 Seifenblasenmaschine Silber 1,5 l
Antari B-200 Seifenblasenmaschine Silber 1,5 l
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7945545
Hersteller:
     Antari
Herst.-Nr.:
     51705125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nebel-Maschine
Nebelgenerator
Nebelgerät
Nebelmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
100 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
11000 g
Abmessungen Gerät (B x H x T)
250 x 197 x 421 mm
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Kapazität Flüssigkeitstank
1.5 l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 673,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,42*
€ 914,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 743,55*
€ 884,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 710,04*
€ 844,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,05*
€ 825,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 673,36*
€ 801,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.