Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Drucker
>
Farbdrucker
>
Tintenstrahldrucker
>
Netzwerkdrucker
>
Artikel
Lexmark MS431dw 2400 x 600 DPI A4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-79688390
Hersteller:
Lexmark
Herst.-Nr.:
29S0110
EAN/GTIN:
734646695558
Suchbegriffe:
LED-Drucker
Laserdrucker
Monochrom Laserdrucker
Monochrom Printer
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84433210
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
2
Gesamte Papierkapazität
350 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
150 Blätter
Kapazität Papierfach 1
250 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Maximale Papierkapazität
900 Blätter
Max. Ausgabekapazität
150 Blätter
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
80000 Seiten pro Monat
Seitenbeschreibungssprachen
PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3
Empfohlene monatliche Auslastung
800 - 8000 Seiten pro Monat
Leistungen
Speicherkapazität
256 MB
RAM-Speicher maximal
256 MB
Eingebauter Prozessor
Ja
Schalldruckpegel (Duplexdruck)
50 dB
Schallleistungspegel (Druck)
53 dB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
410 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
10520 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
368 mm
Tiefe
363 mm
Höhe
222 mm
Gewicht
9300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 32 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2896 m
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
Medientypen für das Papierfach
Kartenstapel, Briefumschläge, Etiketten, Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4, A5, A6
Nicht-ISO Druckmedienformate
Vorstand, Folio, Legal, Brief, Oficio, Aussage, Universal
JIS B-Seriengröße (B0...B9)
B5
Umschlaggrößen
7 3/4, 9, 10, B5, C5, DL
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-B
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Energie
Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken
570 W
Energieverbrauch (bereit)
4.9 W
Energy Star Typischer Stromverbrauch (TEC)
0.47 kWh/Woche
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
2400 x 600 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
42 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.9 s
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker-Ausstattung
>
Laser-Drucker
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Farbdrucker
,
Netzwerkdrucker
,
lexmark monochrom a4 laserdrucker
,
lexmark laserdrucker
,
laserdrucker
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 213,96*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 239,82*
€ 285,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,98*
€ 284,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,25*
€ 278,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,19*
€ 273,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,96*
€ 254,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2379459
ab € 42,38*
Zubehör
Lexmark 1+1Y (2 Total)
Lexmark
2379429
ab € 32,09*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2379460
ab € 70,76*
Zubehör
Lexmark 1+2Y (3 Total)
Lexmark
2379430
ab € 53,13*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379461
ab € 93,86*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379420
ab € 46,73*
Zubehör
Lexmark 1+3Y (4 Total)
Lexmark
2379431
ab € 70,60*
Zubehör
Lexmark 1+4Y (5 Total)
Lexmark
2379462
ab € 132,68*
Zubehör
Lexmark 1+4Y (5 Total)
Lexmark
2379421
ab € 66,59*
Zubehör
Lexmark 1+4Y (5 Total)
Lexmark
2379432
ab € 100,42*
Zubehör
Lexmark 1+4Y (5 Total)
Lexmark
2379442
ab € 23,28*
Zubehör
Lexmark 1+5Y (6 Total)
Lexmark
2379463
ab € 150,08*
Zubehör
Lexmark 1+5Y (6 Total)
Lexmark
2379422
ab € 75,72*
Zubehör
Lexmark 1+5Y (6 Total)
Lexmark
2379433
ab € 113,09*
Zubehör
Lexmark 1+5Y (6 Total)
Lexmark
2379443
ab € 28,65*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen