Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL SMU02M-05 Elektrischer Umwandler 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL SMU02M-05 Elektrischer Umwandler 2 W
MEAN WELL SMU02M-05 Elektrischer Umwandler 2 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79707469
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     SMU02M-05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
Platinen Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
2 W
DC input Spannung
10.8 - 13.2 V
Ausgangsstrom
400 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Zertifizierung
FCC, EAC, CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.5 mm
Tiefe
11.6 mm
Höhe
10.14 mm
Gewicht
1.3 g
Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, platinen netzteil
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.