Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 12625 Aktenvernichter-Zubehör Schmieröl 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie 12625 Aktenvernichter-Zubehör Schmieröl 1 Stück(e)
Genie 12625 Aktenvernichter-Zubehör Schmieröl 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79750748
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12625
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Schmieröl
Aktenvernichter-Öl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
86 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
440 g
Technische Details
Typ
Schmieröl
Volumen (l)
0.4 l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,01845* pro Milliliter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.