Prozessor | Prozessorhersteller | AMD |
![](/p.gif) | Prozessorsockel | Socket AM4 |
![](/p.gif) | Kompatible Prozessoren | 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9 |
![](/p.gif) | Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
![](/p.gif) | Unterstützte Prozessorsteckplätze | Socket AM4 |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
![](/p.gif) | PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 1 |
![](/p.gif) | PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x) | 1 |
![](/p.gif) | Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | 2 |
Grafik | Parallele Verarbeitungstechnologie | 2-Way CrossFireX |
![](/p.gif) | Maximaler Grafikkartenspeicher | 16000 MB |
![](/p.gif) | Maximale Auflösung | 4096 x 2160 Pixel |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | SATA |
![](/p.gif) | Treiber enthalten | Ja |
Merkmale | Komponente für | PC |
![](/p.gif) | Motherboardformfaktor | ATX |
![](/p.gif) | Motherboard Chipsatz Familie | AMD |
![](/p.gif) | Motherboard Chipsatz | AMD B550 |
![](/p.gif) | Audio Kanäle | 7.1 Kanäle |
![](/p.gif) | Audio-Chip | Realtek ALC1200 |
![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz |
![](/p.gif) | Anzahl der Befestigungsbohrungen | 9 |
![](/p.gif) | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 x64 |
BIOS | BIOS-Typ | UEFI AMI |
![](/p.gif) | Clear CMOS-Jumper | Ja |
Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja |
![](/p.gif) | Ethernet Schnittstellen Typ | 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet |
![](/p.gif) | LAN-Controller | Realtek RTL8111H, Realtek RTL8125B |
Sonstige Funktionen | Gewicht | 1000 g |
Speicher-Controller | Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | SATA III |
![](/p.gif) | Unterstützte Speicherlaufwerke | HDD & SSD |
![](/p.gif) | RAID-Unterstützung | Ja |
![](/p.gif) | RAID Level | 0, 1, 10 |
Speicher | Unterstützte Arbeitsspeicher | DDR4-SDRAM |
![](/p.gif) | Anzahl der Speichersteckplätze | 4 |
![](/p.gif) | RAM-Speicher maximal | 128 GB |
![](/p.gif) | Arbeitsspeicher Typ | DIMM |
![](/p.gif) | Speicherkanäle | Zweikanalig |
![](/p.gif) | ECC | Ja |
![](/p.gif) | Ohne ECC | Ja |
![](/p.gif) | Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | 1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4533,4600,4733,5100 MHz |
![](/p.gif) | Unbuffered Speicher | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 305 mm |
![](/p.gif) | Tiefe | 244 mm |
![](/p.gif) | Höhe | 86 mm |
Interne E/A-Anschlüsse | Anzahl USB 2.0 Schnittstellen | 2 |
![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse | 1 |
![](/p.gif) | SATA III Anschlüsse | 6 |
![](/p.gif) | Front Panel Audiostecker | Ja |
![](/p.gif) | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
![](/p.gif) | CPU Ventilatorstecker | Ja |
![](/p.gif) | Zahl der Chassisventilatorstecker | 6 |
![](/p.gif) | Chassis Intrusion Stecker | Ja |
![](/p.gif) | TPM-Anschluss | Ja |
![](/p.gif) | 12-V-Stromanschluss | Ja |
![](/p.gif) | RGB-LED-Stiftleiste | Ja |
Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 |
![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
![](/p.gif) | USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
![](/p.gif) | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
![](/p.gif) | Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
![](/p.gif) | Anzahl PS/2 Anschlüsse | 1 |
![](/p.gif) | Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
![](/p.gif) | S/PDIF-Ausgang | Ja |
![](/p.gif) | Optischer Audio-Digitalausgang | 1 |