Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luctra Flex Bodenleuchte LED 9,5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luctra Flex Bodenleuchte LED 9,5 W
Luctra Flex Bodenleuchte LED 9,5 W
Luctra Flex Bodenleuchte LED 9,5 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79897395
Hersteller:
     Luctra
Herst.-Nr.:
     923109
EAN/GTIN:
     4005546913780
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Die mobile LUCTRA® FLEX ermöglicht es dem Nutzer dank Akku-Technik, das perfekte Licht zu jeder Tageszeit an jeden Ort mitzunehmen. Mehr Unabhängigkeit geht nicht.

UNIKATE MOBILE LEUCHTEN

Street Artist Keith Hopewell hat LUCTRA® FLEX live auf der Light + Building gestaltet
und damit ganz besondere Unikate geschaffen.

FLEXIBEL UND UNABHÄNGIG.

LUCTRA® FLEX nimmt die Formensprache der Tisch- und Stehleuchten im LINEAR Design auf und ist in vier Farbvarianten erhältlich.

UNSER WINTERANGEBOT

Verschenken Sie Licht und profitieren Sie von unserem Winterangebot
und erhalten LUCTRA® FLEX wahlweise in Orange, Schwarz, Weiß oder Aluminium.

Nehmen Sie hier Kontakt zu uns auf und erhalten das für Sie zugeschnittene Angebot.

WARUM DIE WAHL AUF LUCTRA® FLEX FÄLLT.

Schlagende Argumente kann man nicht wegdiskutieren aber bewerten.

EIN AKKU VOLL LICHT.

Die Möglichkeit, Arbeitsplatz und Arbeitszeit spontan bestimmen zu können, ist ein Ausdruck von Freiheit. Schön, wenn das Licht dann einfach mitkommt. Bei gerade einmal 2 kg Gewicht und einer Akku-Leistung von bis zu 25 Stunden problemlos zu verwirklichen. Der um 180° drehbare Leuchtenkopf erhellt dabei nicht nur den direkten Arbeitsbereich, sondern sorgt auf Wunsch durch indirekte Beleuchtung auch für angenehme Atmosphöre oder setzt Raumdetails in Szene.

EINFACH INTUITIV.

So unkompliziert LUCTRA® FLEX ihren Einsatzort wechselt, so einfach lässt ist sie auch zu bedienen. Über die übersichtlich designte Touch-Oberfläche lassen sich die Helligkeit in 5 Stufen und die Lichtfarbe in 3 Stufen variieren. Falsch gibt es dabei nicht. Man folgt am besten einfach seiner Intuition.

VIER 4 LEDS FÜHREN DURCH DAS LICHTPORTFOLIO.

Je zwei kalt-weiße und warm-weiße LEDs spielen die Tageslichtklaviatur von kalt-weißem Licht von 6.500 Kelvin, wie man es vom frühen Morgenlicht kennt, über eine wärmere Lichtfarbe mit weniger Blauanteilen von 3.600 Kelvin bis zu einem entspannenden Abendrot bei 2.700 Kelvin.

QUALITÄT MADE IN GERMANY

Alle LUCTRA® Modelle werden am Produktionsstandort in Kamen-Methler (NRW) gefertigt. Hochqualifizierte Mitarbeiter verbauen dort in der LUCTRA® Manufaktur alle Teile für die gesamte Produktpalette. An erster Stelle steht hierbei die Handarbeit unter Maßgabe der höchsten Qualitätsanforderungen.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A, A+, A++
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A++
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Arbeitsspannung
12 V
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Lampen
Gesamtleistung
9.5 W
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtfarbe
Kaltweiße, Warmweiß
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Design
Produktfarbe
Orange
Empfohlene Platzierung
Homeoffice, Büro
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Zink
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2000 g
Höhe (min)
1200 mm
Höhe (max)
1600 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 465,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,09*
€ 645,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,57*
€ 623,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 513,53*
€ 611,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,96*
€ 587,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,69*
€ 554,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
923301
ab € 53,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.