Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antari ICE-101 Wasser 5 l 1000 W Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antari ICE-101 Wasser 5 l 1000 W Schwarz, Weiß
Antari ICE-101 Wasser 5 l 1000 W Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-7990121
Hersteller:
     Antari
Herst.-Nr.:
     51702664
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nebel-Maschine
Nebelgenerator
Nebelgerät
Nebelmaschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
24400 g
Technische Details
Arbeitende Flüssigkeit
Wasser
Kapazität Flüssigkeitstank
5 l
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Anwärmdauer
4.5 min
Kabellänge
7.62 m
Kompatible Produkte
Z-1200II, LCU-1
Energie
Leistung
1000 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Sonstige Funktionen
Abmessungen Gerät (B x H x T)
355 x 660 x 359 mm
Weitere Suchbegriffe: nebelgerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 944,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,19*
€ 1.210,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.008,77*
€ 1.200,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 980,04*
€ 1.166,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,74*
€ 1.144,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 944,92*
€ 1.124,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.