| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-79936403 Herst.-Nr.: XLR-K3M EAN/GTIN: 4548736100688 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hervorragender Sound, geringes Rauschen Bei einer Verbindung über den Zubehörschuh mit mehreren Schnittstellen einer kompatiblen Kamera, die über eine integrierte digitale Audioschnittstelle verfügt, wird das Audiosignal in digitaler Form direkt an die Kamera übertragen, sodass keine Tonverluste entstehen. Ein einfacher Umschalter ermöglicht außerdem Kompatibilität mit einer breiten Palette an Kameras über eine analoge Schnittstelle.
Vielseite Anschlussmöglichkeiten Es stehen zwei XLR/TRS-Kombibuchsen und eine 3,5-mm-Stereo-Mini-Mikrofonbuchse als Eingänge zur Verfügung. Die XLR/TRS-Kombibuchsen sind als Line-Eingang, Mikrofoneingang oder als Mikrofoneingang mit einer Phantomspeisung von 48 Volt einstellbar.
Flexible Aufstellmöglichkeiten Hohes Maß an Flexibilität für die Verwendung mit professioneller Ausrüstung und Kameragehäusen. Audio-Verlängerungskabel sind im Lieferumfang inbegriffen, sodass Sie die Position des XLR-Adapters an der Aufhängung nach Bedarf anpassen können.
Kabellose Verbindung Befestigen Sie den XLR-Adapter einfach am Zubehörschuh einer kompatiblen Kamera, um eine direkte Stromzufuhr und Audioverbindungen herzustellen – ohne zusätzliche Kabel oder Batterien. Der Zubehörschuh mit mehreren Schnittstellen von Sony bietet intelligente Vernetzungs- und Steuermöglichkeiten für verschiedenes Zubehör und sorgt so für maximale Flexibilität und Mobilität bei der Aufnahme mit α Geräten.
Umfassende Steuerung Umfassende Steuermöglichkeiten während der Aufnahme vereinfachen die Nachbearbeitung. Verfügbar sind Steuerelemente für Aufnahmepegel (AUTO/MANUELL), Aufnahmepegel-Verbindung (EINGANG 1 – EINGANG 2), Dämpfung und Hochpassfilter (100/300 Hz).
Mechanische Geräuschunterdrückung Das moderne Design zur Unterdrückung von Stößen und Erschütterungen minimiert effektiv niederfrequente und Handhabungsgeräusche, die sich auf die Audioqualität auswirken können. Da sich das Mikrofon auch ohne zusätzliche Verbindungskabel direkt an der Kamera anbringen lässt, wird das Risiko von Handhabungsgeräuschen, die die Audioaufnahme beeinträchtigen könnten, weiter verringert.
Superdirektionales Shotgun-Mikrofon im Lieferumfang enthalten Ein superdirektionales Mono-Mikrofon (ECM-XM1) und ein Fell-Windschutz zur Reduzierung des Windrauschens werden mitgeliefert. Weitere Informationen: Technische Details | Produkttyp | Flash-Adapter | ![](/p.gif) | Kameramarkenkompatibilität | Sony | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |