Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Rainshower 210 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Chrom Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Rainshower 210 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Chrom Wand
GROHE Rainshower 210 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Chrom Wand
GROHE Rainshower 210 Duschsystem 1 Kopf/Köpfe Chrom Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE5-79937075
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     27058000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Duschpaneel
Wenn Sie gern eine Wellness-Dusche genießen, dann ist das GROHE Rainshower 210 Duschsystem THM die perfekte Wahl. Genießen Sie das Gefühl beim Duschen mit einem sanft rieselnden Strahl, der einem Sommerregen gleicht, oder mit einem dynamischeren und fokussierten Strahl auf Ihrer Haut. An einem Kugelgelenk montiert und mit einem schwenkbaren Duscharm ausgestattet können Sie den Winkel der Kopfbrause leicht anpassen, sodass Sie Ihre individuelle Komfortzone in der Dusche schaffen. Die schlanke, säulenförmige Handbrause ist dank des gleitenden Elements an der Brausestange stufenlos höhenverstellbar. Mit der glänzenden kratzfesten GROHE StarLight Chromoberfläche behält sie ihren Glanz über Jahre und die Anti-Kalk-Düsen aus Silikon sind äußerst pflegeleicht. Duschgenuss ist dabei garantiert!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schlauchlänge
0.8 m
Technische Details
Anzahl Duschköpfe
1 Kopf/Köpfe
Duschsäulenmaterial
Metall
Produktfarbe
Chrom
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Schlauchanschlussgewinde
G1/2
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,26*
€ 639,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,86*
€ 634,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 518,42*
€ 616,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,69*
€ 595,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,76*
€ 549,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
34742000
ab € 790,08*
Ähnlich
Grohe
34743000
ab € 735,94*
Ähnlich
Grohe
34744000
ab € 623,33*
Ähnlich
Grohe
27032001
ab € 648,70*
Ähnlich
Grohe
27966000
ab € 742,34*
Ähnlich
Grohe
27174001
ab € 755,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.