Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 212-415852440014 Herst.-Nr.: USW-48-POE EAN/GTIN: 810010072146 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sicherheit | Autentifizierungstyp | RADIUS | Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | Ja | ![](/p.gif) | Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse | 32 | ![](/p.gif) | Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss | 32 W | ![](/p.gif) | Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE) | 195 W | Design | Rack-Einbau | Ja | ![](/p.gif) | Formfaktor | 1U | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Aktivität, Link, Geschwindigkeit | ![](/p.gif) | Zertifizierung | CE, FCC, IC | Management-Funktionen | Switch-Typ | Managed | ![](/p.gif) | Switch-Ebene | L2 | Leistungen | Ventilatorlos | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 442.4 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 285 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 43.7 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 4520 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 40 °C | ![](/p.gif) | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % | Energie | Energiequelle | AC/DC | ![](/p.gif) | Netzteil enthalten | Ja | ![](/p.gif) | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | ![](/p.gif) | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | ![](/p.gif) | Stromverbrauch (max.) | 45 W | Datenübertragung | Routing-/Switching-Kapazität | 104 Gbit/s | ![](/p.gif) | Durchsatz | 52 Gbit/s | ![](/p.gif) | Transferrate | 77.38 Mpps | ![](/p.gif) | Jumbo Frames Unterstützung | Ja | Verpackungsdaten | Betriebsanleitung | Ja | Netzwerk | Netzstandard | IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at | ![](/p.gif) | Port-Spiegelung | Ja | ![](/p.gif) | Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja | ![](/p.gif) | Link Aggregation | Ja | ![](/p.gif) | Auto MDI/MDI-X | Ja | ![](/p.gif) | Spannbaum-Protokoll | Ja | ![](/p.gif) | Auto-Abtastung | Ja | ![](/p.gif) | VLAN-Unterstützung | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 48 | ![](/p.gif) | Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | ![](/p.gif) | Menge SFP-Modul-Steckplätze | 4 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 212 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 1,95* | ab € 492,28* | € 538,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 28 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 3,51* | ab € 497,59* | € 542,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 501,27* | € 545,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 1,93* | ab € 505,87* | € 550,25* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 521,92* | € 565,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 212 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 212 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 212 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|