Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano GALA Folio Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano GALA Folio Schwarz
Tucano GALA Folio Schwarz
Tucano GALA Folio Schwarz
Tucano GALA Folio Schwarz
Tucano GALA Folio Schwarz
Tucano GALA Folio Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80127804
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     TAB-GSS6L-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Folio
Material
Kunstleder
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab S6 Lite
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
9 mm
Höhe
250 mm
Innenmaße (B x T x H)
150 x 7 x 244.5 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.