Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr WKT 4552 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Braun 201 Flasche(n)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr WKT 4552 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Braun 201 Flasche(n)
Liebherr WKT 4552 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Braun 201 Flasche(n)
Liebherr WKT 4552 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Braun 201 Flasche(n)
Liebherr WKT 4552 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Braun 201 Flasche(n)
Liebherr WKT 4552 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Braun 201 Flasche(n)
Liebherr WKT 4552 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Braun 201 Flasche(n)
Liebherr WKT 4552 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Braun 201 Flasche(n)
Liebherr WKT 4552 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Braun 201 Flasche(n)
Liebherr WKT 4552 Weinkühler mit Kompressor Freistehend Braun 201 Flasche(n)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80135887
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     WKT 4552-22
EAN/GTIN:
     9005382235812
Suchbegriffe:
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Sekt-Kühler
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
201 Flasche(n)
Produkttyp
Weinkühler mit Kompressor
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Nutzinhalt Gesamteinheit
435 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
478 l
Anzahl Filter
1 Stück(e)
Kältemittelart
R600a
Filterung
Ja
Filtertyp
Karbon
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
742 mm
Höhe
1650 mm
Gewicht
88000 g
Verpackungsbreite
759 mm
Verpackungstiefe
829 mm
Verpackungshöhe
1706 mm
Paketgewicht
96000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung
Ja
Eingebautes Display
Ja
Sperren
Ja
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LCD
Verriegelungsart
Schlüssel
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Kabellänge
2 m
Temperaturanzeige
Ja
Lampentyp
LED
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
117 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.364 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1 A
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Braun
Innenfarbe
Schwarz
Anzahl der Regale
6 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türfarbe
Braun
Handgrifffarbe
Aluminium
Regalmaterial
Holz
Türanschlag
Schienen
Anzahl der Kompressoren
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.507,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.692,64*
€ 2.014,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.668,16*
€ 1.985,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.589,74*
€ 1.891,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.547,27*
€ 1.841,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.507,73*
€ 1.794,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.