Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion 716TX Netzwerk-Switch Managed Fast Ethernet (10/100) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Red Lion 716TX Netzwerk-Switch Managed Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Red Lion 716TX Netzwerk-Switch Managed Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80211995
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     716TX
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
industrie-switch 16 port
sfp switch
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server
IGMP-Snooping
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
SNMP,SNMPv2,SNMPv3
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Schuld
DIN-Schienen-Montage
Ja
Zertifizierung
FCC, ICES, UL, ANSI/ISA, CE, EN, GOST-R, RoHS, IEEE, NEMA
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
121 mm
Höhe
58 mm
Gewicht
1500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Wärmeableitung
50.8 BTU/h
Energie
Netzteil enthalten
Ja
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
DC input Spannung
10 - 30 V
Eingangsstrom
0.62 A
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Store-and-Forward
Ja
Wartezeit (10-100 Mbps)
2.6 µs
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1w
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T,100BASE-TX
unterstütze Kabeltypen
Cat3,Cat5
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Link Aggregation
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Spannbaum-Protokoll
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Auto-Abtastung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Port-based VLAN,Tagged VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
16
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Fast Ethernet (Kupfer)-Anschlüsse
16
Netzstecker
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.011,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,29*
€ 1.362,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.123,47*
€ 1.336,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.053,00*
€ 1.253,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.011,26*
€ 1.203,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
557155
ab € 23,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.