Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 51-21 Sägeblatt 53 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 51-21 Sägeblatt 53 cm
Bahco 51-21 Sägeblatt 53 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80252754
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     51-21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
bügelsägeblatt bahco
bügelsägeblatt
51
Bügelsägeblätter für trockenes Holz für Bügelsägen von 12" - 36"
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
530 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Material
Stahl
Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt 530 mm
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.