Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 51-36 Sägeblatt 91,2 cm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 51-36 Sägeblatt 91,2 cm 1 Stück(e)
Bahco 51-36 Sägeblatt 91,2 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80252772
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     51-36
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
bügelsägeblatt bahco
bügelsägeblatt
51
Bügelsägeblätter für trockenes Holz für Bügelsägen von 12" - 36"
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
912 mm
Gewicht
100 g
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.