Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 23-24 Sägeblatt 60,7 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 23-24 Sägeblatt 60,7 cm
Bahco 23-24 Sägeblatt 60,7 cm
Bahco 23-24 Sägeblatt 60,7 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80252871
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     23-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
bügelsägeblatt bahco
bügelsägeblatt
23
Bügelsägeblätter für frisches Holz für Bügelsägen von 15" - 36"
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
607 mm
Gewicht
60 g
Merkmale
Geeignet für Materialien
Holz
Material
Stahl
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,67*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.