Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Püschel FSSF1,25B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1,25 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Püschel FSSF1,25B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1,25 A
Püschel FSSF1,25B Schmelzsicherung Standard Zylindrische 1,25 A
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80257532
Hersteller:
     Püschel Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     FSSF1,25B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
1.25 A
Spannung
250 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Durchmesser
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,55*
€ 24,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,26*
€ 24,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,89*
€ 22,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,17*
€ 21,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,58*
€ 20,92
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,35*
€ 17,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.