Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 3830-17-VIP Lochsäge Bohrer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 3830-17-VIP Lochsäge Bohrer
Bahco 3830-17-VIP Lochsäge Bohrer
Bahco 3830-17-VIP Lochsäge Bohrer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80260807
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3830-17-VIP
EAN/GTIN:
     5053440248933
Suchbegriffe:
Lochsäge
Zylindersäge
zylindersäge bi-metall
lochsäge
Sandflex® Bimetall Lochsägen für Metallbleche und Holzplatten
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Anzahl der Lochsägen
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Einzelbild
Geeignet für
Bohrer
Geeignet für Materialien
Metall, Kunststoff, Edelstahl, Stahl, Holz
Produktfarbe
Orange
Material
Kobalt-Stahl
Zahnmaterial
Bimetallisch
Anzahl der Zähne pro Zoll (TPI)
4/6
Schnitttiefe (max.)
38 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.