| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-80305264 Herst.-Nr.: 1020337 EAN/GTIN: 4006387072599 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA) | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 222 mm | | Durchmesser | 72 mm | Merkmale | Volumen (ml) | 600 ml | | Beste Verwendung | Sport | | Produktfarbe | Schwarz, Pink | | Material | Kunststoff | | Zielgruppe | Erwachsener | | Empfohlenes Geschlecht | Mann/Frau | | Spülmaschinenbeständig | Ja | | Färbung | Monochromatisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sportler-Trinkflasche, Sportlerflasche, Sporttrinkflasche, Glas-Trinkflasche, Glasflaschen Bügelverschluss, Trink-Flasche, Trink-Flaschen, Trinkflasche, Trinkflasche mit Bügelverschluss, Trinkflaschen, Wasserflasche, sport trinkflasche |
| | |
| |