Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

eSTUFF ES681842-BULK Tablet-Schutzhülle 26,4 cm (10.4") Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
eSTUFF ES681842-BULK Tablet-Schutzhülle 26,4 cm (10.4") Cover Schwarz
eSTUFF ES681842-BULK Tablet-Schutzhülle 26,4 cm (10.4") Cover Schwarz
eSTUFF ES681842-BULK Tablet-Schutzhülle 26,4 cm (10.4") Cover Schwarz
eSTUFF ES681842-BULK Tablet-Schutzhülle 26,4 cm (10.4") Cover Schwarz
eSTUFF ES681842-BULK Tablet-Schutzhülle 26,4 cm (10.4") Cover Schwarz
eSTUFF ES681842-BULK Tablet-Schutzhülle 26,4 cm (10.4") Cover Schwarz
eSTUFF ES681842-BULK Tablet-Schutzhülle 26,4 cm (10.4") Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80350180
Hersteller:
     eSTUFF
Herst.-Nr.:
     ES681842-BULK
EAN/GTIN:
     5704174098232
Suchbegriffe:
Tablet Cover
Tablet PC Cover
Tablet PC Schutzhülle
Tablet Tasche
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
10.4 "
Etui-Typ
Cover
Material
Polycarbonat
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Samsung
Standby-Modus
Ja
Kompatibilität
Galaxy Tab S6 Lite
Anzahl der Stand-Modi
2
Pen-Loop
Ja
Schutzfunktion
Schockresistent
Schultergurt
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
35 mm
Verpackungshöhe
280 mm
Paketgewicht
520 g
Sonstige Funktionen
Tragestil
Schulterriemen
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
420 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.