Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERG 07.10.08.00 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERG 07.10.08.00 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
BERG 07.10.08.00 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
BERG 07.10.08.00 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
BERG 07.10.08.00 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
BERG 07.10.08.00 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
BERG 07.10.08.00 Schaukelndes/fahrbares Spielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80417646
Hersteller:
     Berg
Herst.-Nr.:
     07.10.08.00
EAN/GTIN:
     8715839051018
Suchbegriffe:
Kettcar
Tretauto
kettcar
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft
(cdm) Publikumsgruppen
Kinder
(cdm) Zusätzliche Verwendung
Draußen
(cdm) Elterliche Anwesenheit
Empfohlen
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1585 mm
Verpackungstiefe
1580 mm
Verpackungshöhe
715 mm
Paketgewicht
51700 g
Verpackungssprachen
Multi
Nachhaltigkeit
Zertifizierung
CE
Merkmale
Produktfarbe
Orange, Schwarz
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Material
Kunststoff, Metall
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Multi
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
43100 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 657,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,14*
€ 909,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,14*
€ 897,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,96*
€ 869,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 704,80*
€ 838,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 657,79*
€ 782,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berg
07.15.08.01
ab € 825,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.