Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERG X-Cross Aufsitz-Go-Kart


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERG X-Cross Aufsitz-Go-Kart
BERG X-Cross Aufsitz-Go-Kart
BERG X-Cross Aufsitz-Go-Kart
BERG X-Cross Aufsitz-Go-Kart
Artikel-Nr.:
     CIDE5-88166659
Hersteller:
     Berg
Herst.-Nr.:
     07.15.08.01
EAN/GTIN:
     8715839070118
Suchbegriffe:
Kettcar
Tretauto
kettcar
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Zertifizierung
CE
Merkmale
Produkttyp
Aufsitz-Go-Kart
Antriebstyp
Terrasse
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Maximale Benutzerhöhe
210 cm
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Maximales Lastgewicht
100 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
810 mm
Höhe
860 mm
Länge (mm)
1680 mm
Gewicht
48200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 825,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 931,21*
€ 1.108,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,68*
€ 1.097,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 879,09*
€ 1.046,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,02*
€ 1.011,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,34*
€ 982,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berg
07.10.08.00
ab € 657,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.