Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trendnet TPE-119GI PoE-Adapter Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trendnet TPE-119GI PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Trendnet TPE-119GI PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Trendnet TPE-119GI PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Trendnet TPE-119GI PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Trendnet TPE-119GI PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     128-Z010938
Hersteller:
     Trendnet
Herst.-Nr.:
     TPE-119GI
EAN/GTIN:
     710931161663
Suchbegriffe:
POE Netzeile
PoE Injector
Power over Ethernet Injector
poe injector
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
154 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
422 g
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
LED-Anzeigen
PoE, Leistung
Zertifizierung
CE, FCC, ETL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 104 °F
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (max.)
3 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
95 W
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,86*
€ 50,84*
pro Stück
Frei Haus
ab € 39,20*
€ 51,36*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 39,94*
€ 52,01*
5 Tage
37
pro Stück
€ 1,00*
ab € 46,45*
€ 60,44*
14 Tage
15
pro Stück
€ 6,29*
ab € 47,35*
€ 61,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,84*
€ 60,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.