Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CP-D 12/0.83 Netzteil Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CP-D 12/0.83 Netzteil Weiß
ABB CP-D 12/0.83 Netzteil Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80493837
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR427041R1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Gleichstromversorgung
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
0.83 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
91 mm
Verpackungstiefe
134 mm
Verpackungshöhe
34 mm
Paketgewicht
111 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
57.5 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
66 g
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,57*
€ 32,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
PEL 230/12-2
ab € 48,55*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.