Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba LEDCUP N Bodenleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba LEDCUP N Bodenleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 30 W
Alba LEDCUP N Bodenleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 30 W
Alba LEDCUP N Bodenleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 30 W
Alba LEDCUP N Bodenleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80509319
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     LEDCUP N
EAN/GTIN:
     3129710016303
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Position des Ein-/Ausschalters
Draht
Kabellänge
1.8 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
800 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Paketgewicht
9500 g
Sonstige Funktionen
Dimmerposition
Draht
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Gesamtleistung
30 W
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
30 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbtemperatur
3200 K
Lichtleistung
3000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
81
Design
Produktfarbe
Schwarz, Chrom
Empfohlene Platzierung
Homeoffice, Wohnzimmer, Büro, Studie
Gehäusematerial
Stahl
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1880 mm
Gewicht
7400 g
Lampenschirmbreite
210 mm
Tiefe Lampenschirm
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,75*
€ 210,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,97*
€ 205,83
pro Stück
ab 4 Stück
€ 171,64*
€ 204,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,18*
€ 192,99
pro Stück
ab 6 Stück
€ 160,92*
€ 191,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,35*
€ 187,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,54*
€ 164,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
LEDCUP BC
ab € 138,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.