Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alba LEDCUP BC Bodenleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 30 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alba LEDCUP BC Bodenleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 30 W
Alba LEDCUP BC Bodenleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 30 W
Alba LEDCUP BC Bodenleuchte Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 30 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80509327
Hersteller:
     Alba
Herst.-Nr.:
     LEDCUP BC
EAN/GTIN:
     3129710016075
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmer
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Position des Ein-/Ausschalters
Draht
Kabellänge
1.8 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
800 mm
Verpackungstiefe
400 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Paketgewicht
9500 g
Sonstige Funktionen
Dimmerposition
Draht
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzskala
A++ bis E
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Gesamtleistung
30 W
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
30 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Farbtemperatur
3200 K
Lichtleistung
3000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
81
Design
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Empfohlene Platzierung
Homeoffice, Wohnzimmer, Büro, Studie
Gehäusematerial
Stahl
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1880 mm
Gewicht
7400 g
Lampenschirmbreite
210 mm
Tiefe Lampenschirm
450 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,45*
€ 209,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,68*
€ 205,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 171,35*
€ 203,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,88*
€ 192,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,28*
€ 187,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,22*
€ 164,48
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alba
LEDCUP N
ab € 138,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.