Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik 860160272002 Kondensator Rot, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik 860160272002 Kondensator Rot, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik 860160272002 Kondensator Rot, Weiß Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80626277
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860160272002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Lautstärke
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot, Weiß
Netzteiltyp
Gleichstrom
Belastbarkeit
27000 nF
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
10 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
5 mm
Höhe
11 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0665*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2463*
€ 0,2931
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1844*
€ 0,21944
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1249*
€ 0,14863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0983*
€ 0,11698
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0864*
€ 0,10282
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0665*
€ 0,07914
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.