Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Condensatore elettrolitico WCAP-ATLI 860080480025 7.5 mm 2700 µF 25 V 20 % (Ø x A) 16 mm x 31.5 mm 1 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik Condensatore elettrolitico WCAP-ATLI 860080480025 7.5 mm 2700 µF 25 V 20 % (Ø x A) 16 mm x 31.5 mm 1 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Würth Elektronik Condensatore elettrolitico WCAP-ATLI 860080480025 7.5 mm 2700 µF 25 V 20 % (Ø x A) 16 mm x 31.5 mm 1 Kondensator Rot Festkondensator Zylindrische Gleichstrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80627623
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860080480025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
25 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Höhe
31.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 105 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,9508
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,65*
€ 3,1535
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,4395
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,42*
€ 1,6898
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.