Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Würth Elektronik Condensatore elettrolitico WCAP-ATG5 860020581025 7.5 mm 3900 µF 35 V 20 % (Ø x A) 18 mm x 31.5 mm 1 Kondensator Violett, Rot Festkondensator Zylindrische Gleic...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Würth Elektronik Condensatore elettrolitico WCAP-ATG5 860020581025 7.5 mm 3900 µF 35 V 20 % (Ø x A) 18 mm x 31.5 mm 1 Kondensator Violett, Rot Festkondensator Zylindrische Gleic...
Würth Elektronik Condensatore elettrolitico WCAP-ATG5 860020581025 7.5 mm 3900 µF 35 V 20 % (Ø x A) 18 mm x 31.5 mm 1 Kondensator Violett, Rot Festkondensator Zylindrische Gleic...
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80627783
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     860020581025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
Formfaktor
Zylindrische
Produktfarbe
Violett, Rot
Netzteiltyp
Gleichstrom
Kapazitätstoleranz
20 %
Spannung
35 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Höhe
31.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,8675
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,97*
€ 3,5343
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,59*
€ 3,0821
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,0226
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,28*
€ 2,7132
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,7017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.