Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1336 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10050 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1336 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10050 mAh Schwarz
PATONA 1336 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10050 mAh Schwarz
PATONA 1336 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10050 mAh Schwarz
PATONA 1336 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10050 mAh Schwarz
PATONA 1336 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10050 mAh Schwarz
PATONA 1336 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10050 mAh Schwarz
PATONA 1336 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10050 mAh Schwarz
PATONA 1336 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10050 mAh Schwarz
PATONA 1336 Powerbank Lithium-Ion (Li-Ion) 10050 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80690378
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1336
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Camcorder
Akkus für Camcorder
Akkus für Videokameras
Camcorder Akku
Ganz neu in unserer Platinum-Serie präsentieren wir Ihnen den Akku für Sony NP-F970 mit LCD-Display sowie einem Micro-USB- und USB-C-Eingang. Diese ermöglichen es, den Akku mit einem herkömmlichen USB-Ladegerät aufzuladen. Somit ist ein spezielles Akku-Ladegerät nicht notwendig. Ein weiteres Highlight ist ein 5V USB-Ausgang. Damit kann der Akku als Powerbank genutzt werden. Zur Aktivierung muss nur die Taste auf der Oberseite des Akkus betätigt werden. Über eine Anzeige werden Sie über die Restlaufzeit des Akkus informiert.

Die PATONA Platinum Serie wurde für ein sensationell lang andauerndes Fotovergnügen entwickelt. Die Leistungsfähigkeit der verbauten Zellen ist nahezu unerschöpflich. In der PATONA Platinum Serie wurden fortschrittlichste Zellen verbaut, welche eine Güte haben, die nicht nur außergewöhnlich, sondern auch eindrucksvoll zugleich ist. Die Platinum Serie ist die hochwertigste, langlebigste und innovativste Serie aus dem Hause PATONA. Mit dem Kauf eines Akkus aus der PATONA Platinum Serie erwerben sie ein ausgezeichnetes, erlesenes Produkt, welches sie faszinieren wird.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Gesamte Ausgangsleistung
10 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Micro-USB + USB Type-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Digitaler Camcorder, Digitalkamera, Handy/Smartphone
Power Bank und Gerät laden nicht gleichzeitig auf
Ja
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Form
Rechteck
Kompatible Produkte
Sony CCD-SC5, CCD-SC65, CCD-TR1, CCD-TR3, CCD-TR8E, CCD-TR57, CCD-TR67, CCD-TR76, CCD-TR87, CCD-TR200, CCD-TR215, CCD-TR300, CCD-TR416, CCD-TR500, CCD-TR516, CCD-TR517, CCD-TR555, CCD-TR716, CCD-TR818, CCD-TR845E, CCD-TR910, CCD-TR917, CCD-TR930, CCD-TR940, CCD-TR3000, CCD-TR3300, DCR-TR8000E, CCD-TRT97, CCD-TRV4, CCD-TRV15, CCD-TRV16, CCD-TRV25, CCD-TRV35, CCD-TRV36, CCD-TRV37, CCD-TRV41, CCD-TRV43, CCD-TRV46, CCD-TRV51, CCD-TRV57, CCD-TRV58, CCD-TRV62, CCD-TRV65, CCD-TRV66, CCD-TRV67, CCD-TRV68, CCD-TRV72, CCD-TRV75, CCD-TRV78E, CCD-TRV81, CCD-TRV82, CCD-TRV85, CCD-TRV87, CCD-TRV88, CCD-TRV90, CCD-TRV91, CCD-TRV93, CCD-TRV95, CCD-TRV98, CCD-TRV99, CCD-TRV101, CCD-TRV119,CCD-TRV215, CCD-TRV315, CCD-TRV517, CCD-TRV615, CCD-TRV715, CCD-TRV716, CCD-TRV720, CCD-TRV815, CCD-TRV3000, DCR-TR7000, DCR-TRV5, DCR-TRV7, DCR-TRV9, DCR-TRV103, DCR-TRV110, DCR-TRV120, DCR-TRV130, DCR-TRV210, DCR-TRV310, DCR-TRV315, DCR-TRV320, DCR-TRV510, DCR-TRV520, DCR-TRV525, DCR-TRV720, DCR-TRV820, DCR-TRV900, DCR-TV900, DCR-TV900E, DCR-VX2000, DCR-VX2100, DCR-VX2100E, DCR-VX9 Serie, DCR-VX9000, DSC-CD100, DSC-CD250, DSC-CD400, DSC-D700, DSC-D770, DSR-200, DSR-250, DSR-300, DSR-PD100A, DSR-PD150, DSR-PD170, GV-A500, GV-A500E, GV-D200, GV-D800, HDR-FX1, HDV FX1, HDV Z1, MVC-FD5, MVC-FD7, MVC-FD51, MVC-FD71, MVC-FD73, MVC-FD75, MVC-FD81, MVC-FD83, MVC-FD85, MVC-FD87, MVC-FD88, MVC-FD90, MVC-FD91, MVC-FD91AOL, MVC-FD92, MVC-FD95, MVC-FD97, MVC-FD100, MVC-FD200, NP-F950 NP-F960 NP-F970
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
10050 mAh
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriespannung
7.2 V
Batteriekapazität
72.4 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,50*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,74*
€ 96,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 70,50*
€ 83,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.