Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff KI7863FF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 254 l F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff KI7863FF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 254 l F Weiß
Neff KI7863FF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 254 l F Weiß
Neff KI7863FF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 254 l F Weiß
Neff KI7863FF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 254 l F Weiß
Neff KI7863FF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 254 l F Weiß
Neff KI7863FF0 Kühl- und Gefrierkombination Integriert 254 l F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80926495
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI7863FF0
EAN/GTIN:
     4242004240860
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Die Einbau Kühl-Gefrier-Kombination mit angenehmer LED Beleuchtung hält Lebensmittel bis zu 2x länger frisch.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
67 l
Gefrierkapazität
8 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
13 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
254 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Urlaubsschaltung
Ja
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
277 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
90 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
558 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
1772 mm
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1775 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
187 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
4
Ablageflächen Kühlschranktür
5
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
2
Flaschengestelle
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Tasten, Berührung
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.087,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.202,60*
€ 1.431,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,61*
€ 1.418,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.127,64*
€ 1.341,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.103,59*
€ 1.313,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,33*
€ 1.293,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.