Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr WKr 4211 Vinothek


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr WKr 4211 Vinothek
Liebherr WKr 4211 Vinothek
Liebherr WKr 4211 Vinothek
Liebherr WKr 4211 Vinothek
Liebherr WKr 4211 Vinothek
Liebherr WKr 4211 Vinothek
Artikel-Nr.:
     CIDE5-81629905
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     WKr 4211-22
EAN/GTIN:
     9005382235737
Suchbegriffe:
Wein-Klimaschrank
Wein-Kühlschrank
Wein-Temperierschrank
Weinklimaschrank
WKr 4211 Vinothek
Weinkühlschrank


Türalarm
Zum sicheren Schutz der Lebensmittel warnt der akustische Türalarm nach 60 Sekunden geöffneter Tür.

Kindersicherung
Die Kindersicherung ist so programmierbar, dass ein versehentliches Ausschalten des Gerätes verhindert wird. Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, wird dies durch ein Symbol im MagicEye angezeigt.

Wechselbarer Türanschlag
Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit, den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich bedient werden.

Weinklimaschränke
Weinklimaschränke bieten ähnliche Voraussetzungen wie ein Weinkeller. In diesen Geräten herrscht im gesamten Innenraum eine konstante Temperatur. Diese kann je nach Bedarf von +5 °C bis +20 °C eingestellt werden. Weinklimaschränke sind optimal für die langfristige Lagerung und zur Reifung von Weinen. Je nach eingestellter Temperatur können diese Geräte jedoch auch einen größeren Weinvorratin Genusstemperatur vorrätig halten. In den Reihen GrandCru und Vinothek bietet Liebherr Weinklimaschränke in unterschiedlichen Größen und Ausstattungen.

Aktivkohlefilter
Gerüche der Umgebung können Weine bei langer Lagerung empfindlich beeinflussen. Bei den Weinschränken gewährleistet die Frischluftzufuhr über den leicht wechselbaren FreshAir-Aktivkohlefilter eine optimale Luftqualität.
Weitere Informationen:
Leistungen
Kapazität an Flaschen
200 Flasche(n)
Anzahl der Temperaturzonen
1
Temperraturreichweite (Zone 1)
5 - 20 °C
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
37 dB
Nutzinhalt Gesamteinheit
377 l
Bruttokapazität Gesamteinheit
409 l
Anzahl Filter
1 Stück(e)
Filterung
Ja
Filtertyp
Anthrazit
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
739 mm
Höhe
1650 mm
Gewicht
67000 g
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
829 mm
Verpackungshöhe
1706 mm
Paketgewicht
73000 g
Ergonomie
Eingebautes Display
Ja
Steuerung
Tasten
Verstellbare Füße
Ja
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Temperaturalarm
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Jährlicher Energieverbrauch
108 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.282 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1 A
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Gehäusefarbe
Burgund
Innenfarbe
Edelstahl
Anzahl der Regale
6 Regale
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Türfarbe
Burgund
Handgrifffarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Regalmaterial
Holz
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Eingebauter Ventilator
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 991,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.126,30*
€ 1.340,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,52*
€ 1.332,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.073,21*
€ 1.277,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.038,08*
€ 1.235,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 991,69*
€ 1.180,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.